Motion
PA237985 CHV-6190Y-43

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237985 CHV-6190Y-43

43:1 Reducción, 43:1 relación, horizontal
Artículo MI #10492719
No. Fabricante PA237985 CHV-6190Y-43
Precio16,116.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237985 CHV-6190Y-43

43:1 Reducción, 43:1 relación, horizontal
Artículo MI #10492719
No. Fabricante PA237985 CHV-6190Y-43
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
Precio16,116.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6190
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237985 CHV-6190Y-43
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"