Motion
PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP

CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP 230/460V
Artículo MI #10492756
No. Fabricante PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP

CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP 230/460V
Artículo MI #10492756
No. Fabricante PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.45 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6165
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg.
  • Relación
    165:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA238118 CHHMS08-6165DCYC-B-165 3/4HP
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"