Motion
PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC

06:1 Reducción, 6:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10492774
No. Fabricante PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC

06:1 Reducción, 6:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10492774
No. Fabricante PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Details

  • Relación real
    6:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA238210 CNHX-6120Y-6 145TC

You May Also Like