Motion
PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493120
No. Fabricante PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP
Precio2,100.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493120
No. Fabricante PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP
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
Precio2,100.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA239466 CNHM2-6095YA-EP-21 2HP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"