Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del orificio7.3300 pulg.;186.18 mm
- Tamaño de la cajaC6145
- Distancia al centro5.4300 pulg., 138 mm
- Altura de la carcasa18.8400 pulg., 479 mm
- Longitud de la carcasa17.2400 pulg., 438 mm
- Ancho de la carcasa13.3900 pulg.;340 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteC6145
- RPM máximas de salida23.8 rpm
- Tamaño máximo de salida2-15/16 pulg.;75 mm
- Par de salida máximo31300 pulg-lb;3540 nm
- Relación nominal74:1
- Relación73:5
- Diámetro del eje2.9380 pulg., 74.59 mm
- Longitud del eje7.3200 pulg.;186 mm
- Peso392 lb, 178 kg
Detalles
- Relación real73:5
- Detalles adicionalesIncluye buje de agarre cónico; motor integrado; motor de eficiencia premium; preparado para inversor; sellos de salida dobles; carcasa de hierro fundido
- Estuche incluidoNo
- Adaptador de transportador compatible117C4050
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeCasquillo de agarre cónico
- Estilo de entradaMotor integral
- Tipo de entradaMotor integral
- LubricaciónAceite
- Número de catálogo del fabricantePA239854
- Potencia de entrada máxima10 CV
- Velocidad máxima1750 rpm
- Salida2-7/16 en calibre
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoSerie Cyclo HBB;Tamaño del bastidor C6145
- Profundidad neta del producto9.5300 pulg.;242 mm
- ReducciónIndividual
- Tipo de reducciónReducción única
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoSellos de salida doble
- SerieCiclo HBB
- Estándares cumplidosAGMA, CE, CSA, DOE, NEMA, UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Kit de brazo de parIncluido
- Clasificación de par (pulg.-lb)31300 pulg-lb;3540 N-m
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Volante de comida y bebida Sumitomo FortressLas soluciones empotrables Sumitomo Fortress destacan los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas. Estas unidades mejoran la higiene, simplifican la instalación y proporcionan un rendimiento fiable en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Folleto de comida y bebidas para Canadá de Sumitomo FortressSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canadá) destaca los reductores de engranajes de acero inoxidable listos para lavar diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas que requieren un rendimiento fiable e higiénico. Estas unidades empotrables simplifican los reacondicionamientos, reducen el mantenimiento y ofrecen un funcionamiento duradero en entornos de procesamiento exigentes.
Ver la documentación
Readaptaciones de ciclo de sumitomoMejore la fiabilidad y la eficiencia sustituyendo esa caja de engranajes grande antigua por un ciclo compacto denso. A diferencia de los diseños con engranajes, los componentes de reducción del ciclo funcionan con compresión en lugar de cizallamiento, lo que da como resultado un rendimiento excepcionalmente resistente y resistente a los golpes.
Ver la documentación- Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Reductores de velocidad y motores de engranajes Sumitomo Cyclo 6000
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Minería de Sumitomo Drive Technologies
Las cajas de engranajes industriales grandes Sumitomo ofrecen soluciones de variadores personalizadas, empotrables y de reacondicionamiento para aplicaciones de minería y de servicio pesado. Las características incluyen P4 unidades Hansen, Cyclo, B4 y unidades de engranajes verticales, monitoreo de estado SMART, servicios de reparación y actualizaciones de ingeniería para mejorar la confiabilidad, eficiencia y tiempo de actividad.
Folleto de Sumitomo Drive Technologies Forestry
Sumitomo Drive Technologies proporciona soluciones de cajas de engranajes industriales para aplicaciones de productos forestales, incluidos transportadores, desbarbadoras, astilladoras, hornos y equipos de pulpa y papel. Los productos destacados incluyen PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, Optidrive VFD, monitorización de estado SMART y soluciones de retroadaptación empotrables personalizadas.