Motion
PA239890  CNVM2-6120C-EP-17(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239890 CNVM2-6120C-EP-17(T16)

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493256
No. Fabricante PA239890 CNVM2-6120C-EP-17(T16)
Precio3,166.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239890 CNVM2-6120C-EP-17(T16)

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Vertical, Material de la carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10493256
No. Fabricante PA239890 CNVM2-6120C-EP-17(T16)
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
Precio3,166.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA239890 CNVM2-6120C-EP-17(T16)
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
Los clientes también compraron