Motion
PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, diámetro del eje de salida de 3-1/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493437
No. Fabricante PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP
Precio8,779.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 87:1 relación, diámetro del eje de salida de 3-1/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10493437
No. Fabricante PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP
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
Precio8,779.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.39 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6180
  • Par de salida máximo
    14800
  • Relación nominal
    87:1
  • Diámetro del eje de salida
    3-1/8 pulg.
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    8130.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA240543 CHHM5-6180YC-EP-87 5HP
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"