Motion
PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10493677
No. Fabricante PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP
Precio2,157.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10493677
No. Fabricante PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP
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
Precio2,157.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA241663 CNFM1-6095YC-EP-13 1HP