Motion
PA242316  CHHMS10-6160YC-EPR2-21  B21,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA242316 CHHMS10-6160YC-EPR2-21 B21,

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., montaje de pie, montaje de brida, montaje de caja, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #10493797
No. Fabricante PA242316 CHHMS10-6160YC-EPR2-21 B21,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA242316 CHHMS10-6160YC-EPR2-21 B21,

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, diámetro de eje de salida de 2-1/4 pulg., montaje de pie, montaje de brida, montaje de caja, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #10493797
No. Fabricante PA242316 CHHMS10-6160YC-EPR2-21 B21,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.45 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6160
  • Par de salida máximo
    7230
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg.
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Capacidad de carga suspendida
    3440.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA242316 CHHMS10-6160YC-EPR2-21 B21,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo