Motion
2ISCC-112-100
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.1250 pulg., calibre - Lado 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496207
No. Fabricante 2ISCC-112-100
Precio282.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.1250 pulg., calibre - Lado 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496207
No. Fabricante 2ISCC-112-100
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
Precio282.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Peso
    2.0625 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861042908
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • UPC_NO
    044861042908

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE 2ISCC-112-100 1 1/8" X 1" DE DI 2PC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"