Motion
G1SC-012-B
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.1250 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #10496225
No. Fabricante G1SC-012-B
Precio5.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.1250 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #10496225
No. Fabricante G1SC-012-B
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
Precio5.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0275 lb
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-012-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630082
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630082

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-012-B COLLARÍN DE ABRAZADERA DIVIDIDA DE 1/8" DE ID,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs