Motion
G2MSCC-16-16-KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496324
No. Fabricante G2MSCC-16-16-KW
Price$196.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496324
No. Fabricante G2MSCC-16-16-KW
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
Price$196.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Llavero - Lado 1
    5 mm
  • Llavero - Lado 2
    5 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.509766 lb

Details

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861036600
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861036600

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-16-16-KW 16MM X 16MM DI 2PC KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs