Motion
G2SC-150-A
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 1.5000 pulg. Orificio, 2.3750 pulg. OD, 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #10496383
No. Fabricante G2SC-150-A
Precio30.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 1.5000 pulg. Orificio, 2.3750 pulg. OD, 0.5625 pulg. Ancho
Artículo MI #10496383
No. Fabricante G2SC-150-A
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
Precio30.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Peso
    0.1262 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-150-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861052099
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861052099

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-150-A 1 1/2" 2PC COLLAR DE ABRAZADERA, AL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos