Motion
G2SCC-075-050
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496434
No. Fabricante G2SCC-075-050
Precio166.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496434
No. Fabricante G2SCC-075-050
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
Precio166.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.9000 pulg.
  • Peso
    0.7625 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861040362
  • Par de torsión máximo transmitido
    1.9200 N-m
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861040362

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE G2SCC-075-050 3/4" X 1/2" ID 2PC