Motion
G2SCC-150-100
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496483
No. Fabricante G2SCC-150-100
Precio290.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496483
No. Fabricante G2SCC-150-100
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
Precio290.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Peso
    3.0938 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861040485
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861040485

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE G2SCC-150-100 1 1/2" X 1" DE DI 2PC