Motion
GH1C-031-B
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.3125 pulg.
Artículo MI #10496502
No. Fabricante GH1C-031-B
Precio4.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 0.3125 pulg.
Artículo MI #10496502
No. Fabricante GH1C-031-B
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
Precio4.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.0269 lb

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861052570
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861052570

Descripción general

Descripción del fabricante
GH1C-031-B 5/16" ID DIVIDIDO EMPOTRADO

You May Also Like