Motion
GH1C-218-SS
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividido de una pieza - Una pieza - Split, acero inoxidable, 2.1875 pulg.
Artículo MI #10496559
No. Fabricante GH1C-218-SS
Precio196.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera dividido de una pieza - Una pieza - Split, acero inoxidable, 2.1875 pulg.
Artículo MI #10496559
No. Fabricante GH1C-218-SS
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
Precio196.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Peso
    0.9625 lb

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861041628
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041628

Descripción general

Descripción del fabricante
GH1C-218-SS 2 3/16" ID DIVIDIDO EMPOTRADO