Motion
GH2C-050-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.3750 in
Artículo MI #10496590
No. Fabricante GH2C-050-SS
Precio25.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.3750 in
Artículo MI #10496590
No. Fabricante GH2C-050-SS
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
Su precio$25.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.0906 lb
  • Ancho
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-050-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861053096
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053096

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO EMPOTRADO GH2C-050-SS 1/2" ID 2PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good