Motion
GH2C-200-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.2500 in, ancho de 0.6250 in
Artículo MI #10496632
No. Fabricante GH2C-200-SS
Precio167.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.2500 in, ancho de 0.6250 in
Artículo MI #10496632
No. Fabricante GH2C-200-SS
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
Precio167.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Peso
    0.7938 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-200-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861053386
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053386

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO EMPOTRADO GH2C-200-SS 2" ID 2PC
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good