Motion
GM2C-12-SS
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496719
No. Fabricante GM2C-12-SS
Precio36.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496719
No. Fabricante GM2C-12-SS
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
Precio36.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Peso
    0.0819 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM2C-12-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054000
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054000

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2C-12-SS PINZA MÉTRICA 2PC ID 12 MM
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
Los clientes también compraron