Motion
GM2C-45-B
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 45 mm de diámetro interior, 73 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #10496733
No. Fabricante GM2C-45-B
Precio37.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 45 mm de diámetro interior, 73 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #10496733
No. Fabricante GM2C-45-B
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
Su precio$37.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Peso
    0.789769 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM2C-45-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861963746
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861963746

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2C-45-B 45MM ID 2PC ABRAZADERA MÉTRICA