Motion
GMC-05-SS
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 5 mm, 10 mm OD, 6 mm ancho
Artículo MI #10496752
No. Fabricante GMC-05-SS
Precio6.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 5 mm, 10 mm OD, 6 mm ancho
Artículo MI #10496752
No. Fabricante GMC-05-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Peso
    0.0056 lb
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-05-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054338
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054338

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-05-SS CUELLO MÉTRICO DE 5 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.