Motion
GMSCC-09-09-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #10496796
No. Fabricante GMSCC-09-09-S
Price $118.66 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #10496796
No. Fabricante GMSCC-09-09-S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 118.66 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Longitud del acoplamiento
    45 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Peso
    0.174005 lb

Details

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza
  • Número de Upc del fabricante
    044861042274
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GMSCC
  • UPC_NO
    044861042274

Descripción general

Descripción del fabricante
GMSCC-09-09-S 9MM X 9MM ID MÉTRICO DIVIDIDO

You May Also Like