Motion
GRC-087
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.8750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.8750 pulg.
Artículo MI #10496846
No. Fabricante GRC-087
Precio48.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.8750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.8750 pulg.
Artículo MI #10496846
No. Fabricante GRC-087
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
Precio48.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.8750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.337 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861054765
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GRC
  • UPC_NO
    044861054765

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN GRC-087 7/8" ID,