Motion
GRC-150-KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #10496857
No. Fabricante GRC-150-KW
Precio98.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.5000 pulg.
Artículo MI #10496857
No. Fabricante GRC-150-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Peso
    3.114275 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861054888
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861054888

Descripción general

Descripción del fabricante
GRC-150-KW TORNILLO DE FIJACIÓN KW DI 1 1/2"