Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera116.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.64 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.3125 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorMorado
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido y alambre
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorUHMW-PE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH059932-100
- Número de Upc del fabricante639789275356
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0599
- Estándares cumplidosSAE J1942/1|USCG|NMMA
- Material del tuboUHMW-PE
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789275356
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad