Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera339.00 lb/pie
- Longitud150.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.67 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido700 psi
- ColorMorado
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido y alambre
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorUHMW-PE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH059964-150
- Número de Upc del fabricante639789270382
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0599
- Estándares cumplidosABS|USCG|NMMA
- Material del tuboUHMW-PE
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789270382
- Presión de trabajo175 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad