Motion
H066132-150 BRN 2 2 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H066132-150 BRN 2 2 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie H0661 de Eaton; corrugado corrugado
Artículo MI #10497410
No. Fabricante H066132-150 BRN 2 2 150
Precio44.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H066132-150 BRN 2 2 150

Productos químicos para mangueras industriales de la serie H0661 de Eaton; corrugado corrugado
Artículo MI #10497410
No. Fabricante H066132-150 BRN 2 2 150
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
Precio44.92 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    174.00 lb/pie
  • Longitud
    150.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.63 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    700 psi
  • Color
    Marrón
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla combinada, NPT macho
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido y alambre
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    CPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H066132-150
  • Número de Upc del fabricante
    639789271112
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0661
  • Material del tubo
    CPE
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de líquido caliente.
  • UPC_NO
    639789271112
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H066132-150 BRN 2 2 150
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad