Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-12
- Peso de la manguera220.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Radio de curvatura mínimo2.25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.25 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido800 psi
- ColorBlanco
- Accesorios compatiblesPlaquitas dentadas, serie U
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH106612-500R
- Número de Upc del fabricante639789266033
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H1066
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasInstalaciones y equipos de procesamiento de alimentos para lavado, no para leche
- UPC_NO639789266033
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad