Motion
H11516-300R ROJO 2 1 300

BOSTON IND (DANFOSS)
H11516-300R RED 2 1 300

Manguera industrial de aire y multiusos serie Eaton H115 ;Performer II
Artículo MI #10497418
No. Fabricante H11516-300R RED 2 1 300
Precio8.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H11516-300R RED 2 1 300

Manguera industrial de aire y multiusos serie Eaton H115 ;Performer II
Artículo MI #10497418
No. Fabricante H11516-300R RED 2 1 300
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
Precio8.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    186.00 lb/pie
  • Longitud
    300.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.44 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.22 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    U, Z, 430 U
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H11516-300R
  • Número de Upc del fabricante
    725975011171
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H115
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    725975011171
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H11516-300R ROJO 2 1 300
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad