Motion
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

BOSTON IND (DANFOSS)
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de agua, Material de tubo de PVC, Longitud de 135.00 pies
Artículo MI #10497441
No. Fabricante H119624-135 BLU 0 1 1/2 135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de agua, Material de tubo de PVC, Longitud de 135.00 pies
Artículo MI #10497441
No. Fabricante H119624-135 BLU 0 1 1/2 135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    0.89 lb/pie
  • Longitud
    135.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    NPT macho, bloqueos de leva
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H119624-135
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H1196
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua y pesticida diluido, aspiración de agua y descarga aprobada por MSHA.
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad