Motion
H119664-120
Manguera industrial Manguera industrial - 4 pulg. Diámetro interior, 200 psi Presión de trabajo, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 120.00 pies de longitud
Artículo MI #10497454
No. Fabricante H119664-120
Precio70.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 4 pulg. Diámetro interior, 200 psi Presión de trabajo, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 120.00 pies de longitud
Artículo MI #10497454
No. Fabricante H119664-120
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
Precio70.78 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    326.40 lb/pie
  • Longitud
    120.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.5 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    NPT macho, bloqueos de leva
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de agua
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H119664-120
  • Número de Upc del fabricante
    639789269652
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H1196
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua y pesticida diluido, aspiración de agua y descarga aprobada por MSHA.
  • UPC_NO
    639789269652
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H119664-120 BLU 1 4 120
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad