Motion
H198212RD-600R

BOSTON IND (DANFOSS)
H198212RD-600R

Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de caucho sintético, 600.00 pies de longitud
Artículo MI #10497497
No. Fabricante H198212RD-600R
Precio4.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H198212RD-600R

Manguera industrial Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de caucho sintético, 600.00 pies de longitud
Artículo MI #10497497
No. Fabricante H198212RD-600R
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
Precio4.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Peso de la manguera
    222.00 lb/pie
  • Longitud
    600.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.19 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.22 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, serie Z, TTC, Boss, unión a tierra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida Eaton
  • Construcción
    4 Espiral
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H198212RD-600R
  • Número de Upc del fabricante
    639789264329
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H1982
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire multipropósito.
  • UPC_NO
    639789264329
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H198212RD-600R
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad