Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-10
- Peso de la manguera95.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Radio de curvatura mínimo1.87 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.89 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido1000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesE, 265 P, Z, Plaquitas dentadas, Mango largo o de acción rápida, desconexión rápida
- Construcción2 espiral de capa
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Material de refuerzo de la mangueraTextil
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorCloruro de polivinilo (PVC)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH27510RD-500R
- Número de Upc del fabricante639789268792
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H275
- Estándares cumplidosAAG J517
- Material del tuboPVC
- Aplicaciones típicasUso general, baja presión, aire y agua.
- UPC_NO639789268792
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad