Motion
H28516-200R
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 125 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, Material de cubierta de PVC, Longitud de 200.00 pies
Artículo MI #10497550
No. Fabricante H28516-200R
Precio2.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 125 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, Material de cubierta de PVC, Longitud de 200.00 pies
Artículo MI #10497550
No. Fabricante H28516-200R
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
Su precio$2.65/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    64.00 lb/pie
  • Longitud
    200.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.313 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.1565 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    500 psi
  • Color
    Borrar
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H28516-200R
  • Número de Upc del fabricante
    725975738900
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H285
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Para la dispensación de alimentos y bebidas, fabricación de alimentos en polvo, líneas de agua y sentina, manguera de lavado, servicio de aire y agua en planta y pulverización y transporte de fertilizantes y pesticidas.
  • UPC_NO
    725975738900
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H28516-200R CLR 1 1 200
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron