Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera28.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.78 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido12000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, Z
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH34508-100
- Número de Upc del fabricante725975574638
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H345
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasSistema hidráulico, lavado a presión.
- UPC_NO725975574638
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad