Motion
108190A
Aplicación de acoplamiento limitador de par Airflex TLC
Artículo MI #10498541
No. Fabricante 108190A
Precio513,778.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aplicación de acoplamiento limitador de par Airflex TLC
Artículo MI #10498541
No. Fabricante 108190A
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
Precio513,778.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    16 pulgadas
  • Tamaño
    66 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Aplicación única
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    TLC
  • Par estático hacia adelante
    4375000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
108190A 66VC1600 APLICACIÓN TLC CON AXIAL
  • Elimine las sobrecargas del sistema
  • Maximice el tiempo de actividad de la fresadora