Motion
QVF17013SO

TIMKEN
QVF17013SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500259
No. Fabricante QVF17013SO
Precio1,059.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVF17013SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #10500259
No. Fabricante QVF17013SO
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
Precio1,059.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.9600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Ancho general
    3.6300 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450500142
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450500142

Descripción general

Descripción del fabricante
QVF17013SO UNIDAD BRG DE RODILLO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.