Motion
CK38T700S

TIMKEN
CK38T700S

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro interior compatible, 12.4500 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #10500406
No. Fabricante CK38T700S
Precio1,863.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CK38T700S

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro interior compatible, 12.4500 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #10500406
No. Fabricante CK38T700S
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
Su precio$1,863.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Orificio compatible Diámetro  
    7 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.4500 pulg.
  • Ancho general
    43.40 mm
  • Tamaño del eje
    7.0000 pulg.
  • Peso
    16.2 lb
  • Ancho
    1.7100 pulg., 43.40 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450563468
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • UPC_NO
    883450563468

Descripción general

Descripción del fabricante
CK38T700S ACCY DE BRG DE RODILLO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.