Motion
QA18273KITST

TIMKEN
QA18273KITST

Cojinete de rodillos de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg., orificio, bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #10500437
No. Fabricante QA18273KITST
Precio1,229.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QA18273KITST

Cojinete de rodillos de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg., orificio, bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #10500437
No. Fabricante QA18273KITST
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
Precio1,229.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    7.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450849647
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450849647

Descripción general

Descripción del fabricante
QA18273KITST ACCY DE BRG DE RODILLO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.