Motion
RA107DD A4385

TIMKEN (FAFNIR)
RA107DD A4385

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500767
No. Fabricante RA107DD A4385
Precio124.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RA107DD A4385

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #10500767
No. Fabricante RA107DD A4385
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
Precio124.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5770
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Relubricable
    no
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796219045

Descripción general

Descripción del fabricante
RA107DD A4385 INSERTAR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"