Motion
ER51KPP2
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.5100 pulg. D.E., 3.0600 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #10500770
No. Fabricante ER51KPP2
Precio969.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.5100 pulg. D.E., 3.0600 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #10500770
No. Fabricante ER51KPP2
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
Precio969.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5100 pulg.
  • Ancho general
    3.0600 pulg.
  • Peso
    7.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    16100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796231658

Descripción general

Descripción del fabricante
ER51KPP2 INSERTAR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron