Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior0.787 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.71 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción207KL Z17-P BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 207KL es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 35 mm, diámetro recto, sellado simple, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 20 mm, ideal para equipos de precisión.
- Número de catálogo del fabricante207KL
- Número de Upc del fabricante013992208699
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas8571.429 RPM (grasa), 10000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO013992208699
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad