Especificaciones
Dimensiones
- Peso660 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Caja IP65
- Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
- La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
- Consumo de energía: tamaño 1 - 45w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 105w
- Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable