Motion
ZP3-T08BNK10-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BNK10-B5

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10512939
No. Fabricante ZP3-T08BNK10-B5
Precio59.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BNK10-B5

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10512939
No. Fabricante ZP3-T08BNK10-B5
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
Precio59.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    10.6 g
  • Peso
    10.6 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T08BNK10-B5 ZP3-T, ALMOHADILLA COMPACTA,
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"