Motion
ZP3-T08UMN-A10-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08UMN-A10-B5

Entrada de vacío vertical, con adaptador
Artículo MI #10512959
No. Fabricante ZP3-T08UMN-A10-B5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08UMN-A10-B5

Entrada de vacío vertical, con adaptador
Artículo MI #10512959
No. Fabricante ZP3-T08UMN-A10-B5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    11 g
  • Peso
    11 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T08UMN-A10-B5 ZP3-T, ALMOHADILLA COMPACTA,
  • Entrada de vacío vertical con adaptador
  • Diámetro de la almohadilla: 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor

También puede gustarle