Motion
ZP3-T16UMNJ10-06

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T16UMNJ10-06

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10513178
No. Fabricante ZP3-T16UMNJ10-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T16UMNJ10-06

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10513178
No. Fabricante ZP3-T16UMNJ10-06

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    15.2 g
  • Peso
    15.2 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T16UMNJ10-06 ZP3-T, ALMOHADILLA COMPACTA,
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good