Motion
ZPX100HBS-B01-B12

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HBS-B01-B12

Almohadilla de vacío, alta resistencia, con tampón de O
Artículo MI #10514679
No. Fabricante ZPX100HBS-B01-B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HBS-B01-B12

Almohadilla de vacío, alta resistencia, con tampón de O
Artículo MI #10514679
No. Fabricante ZPX100HBS-B01-B12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    448 g
  • Peso
    448 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPX100HBS-B01-B12 ZPXH/HB, SERVICIO PESADO
  • Tipo plano de alta resistencia con fuelle o acanalado sin búfer
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Tamaño de rosca de montaje: M8 x 125, M10 x 15, M12 x 175

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"