Motion
CP-200-H
Placa de sujeción - Usar con correas Poly Chain/GT/GT2/HTD/Timing, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #10538459
No. Fabricante CP-200-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de sujeción - Usar con correas Poly Chain/GT/GT2/HTD/Timing, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #10538459
No. Fabricante CP-200-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    2.0 pulg.
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Tipo de correa compatible
    Cadena de polietileno, GT, GT2, HTD, sincronización
  • Para usar con
    Cinturón de sincronización largo
  • Incluye
    Incluye pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    7887-0100
  • Número de Upc del fabricante
    072053634747
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CP-200-H
  • Las placas de sujeción permiten la máxima resistencia de sujeción para correas largas utilizadas en transmisiones lineales
  • Las placas de sujeción son de aluminio
  • Se incluyen pernos