Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva110.22 pulg.
- Longitud total110.79 pulg.
- Tamaño de la secciónK
- Ancho superior0.947 pulg.
- Peso0.65 lb
Detalles
- Número de costillas7
Descripción general
- Importados o domésticos, de coche o camión, cada vehículo puede confiar en la calidad superior de las correas Micro-V de Gates. Con una tecnología avanzada que se adapta al tamaño, la construcción y los materiales de los equipos originales, Gates Micro-V garantiza un rendimiento óptimo del vehículo. Las correas Micro-V proporcionan el máximo rendimiento operativo y el mayor valor del mercado.
- La construcción especial de la correa elimina el ruido de la correa, reduce la pérdida de tensión y resuelve los problemas de las aplicaciones de transmisión
- Utiliza materiales avanzados como la fibra de aramida que se encuentra en chalecos a prueba de balas y materiales EPDM resistentes al calor y a las grietas
- Cumple o supera todas las especificaciones del fabricante del equipo original
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.